Lähiverkkotesteri - FHP12-B Optinen tehomittari
FHP12-B Optinen minitehomittari
Sähkönumero:
6709304
GTIN:
6410067093046
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FHP12-B Optinen minitehomittari
FHP12-B on edullinen ja erittäin pienikokoinen kuuden aallonpituuden tehomittari optisten kuitujen vaimennusten mittaamiseen. Sitä voidaan käyttää yhdessä laservalolähteen kanssa tai yksinään tilanteissa, joissa pitää mitata infrapuna-alueen optista tehoa.
FHP12-B:n mittausalue on -50 ... +26dBm (1550nm:llä), joten se soveltuu myös kaapeli-TV-käyttöön. Saatavana on myös rinnakkaismalli FHP12-A, jonka mittausalue on -70 ... +10dBm.
Vakiokokoonpano sisältää FHP12-B optisen tehomittarin, AAA paristot, 2,5 mm naarasliittimen FC- ja SC-sovittimille, käyttöohjeen ja suojakotelon.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lähiverkkotesteri
- Tuotenimi: FHP12-B Optinen tehomittari
- Tavaramerkki: VESALA
- GTIN: 6410067093046
- Toimittajan tuotekoodi: FHP12-B
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.13 kg
- Tilavuus: 3.544 L
- Pituus: 225 mm
- Leveys: 75 mm
- Korkeus: 210 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hakulaite kaapeleille ja merkintälaitteille
Kirjoita arvostelu