Kaapelinhakulaitetarvike - MPL6-33 MicroSonde
MPL6-33 on hyvin pienikokoinen sondi (mikroputkilähetin) varsinkin ns. kuituputkien tukosten etsimiseen. MPL6-33:n halkaisija on vain 6,4mm, joten se soveltuu sisähalkaisijaltaan 8mm ja sitä suuremmille putkille.
MPL6-33 on tarkoitettu 33kHz:n taajuudella toimiville kaapelinhakulaitteille kuten Vesalan CL43 pienoishakulaite ja 3M Dynatel®, Radiodetection CAT® ja C-Scope® -laitteet.
Sondi voidaan puhaltaa esim. 12/8 mm mikroputkeen yksinään tai se voidaan kiertää mikrokuitukaapelin kärkeen ennen kuin kaapeli puhalletaan. MPL6-33:n paristotilan perässä on M5-naaraskierre, jolla sondi voidaan kiinnittää M5-työntövaijerin päähän, tai se voidaan myös teipata vaijerin kylkeen. Vaijeria käytettäessä ei saa ylittää sondille sallittuja rasitusvoimia. Lähettimen ja paristotilan välinen puolijäykkä rakenne sekä lähettimen muoto mahdollistavat lähettimen kulun myös putken mutkien ja liitoskohtien läpi.
MPL6-33:n perusvarustus (tuotenumero V14020) sisältää lähettimen, M5-paristotilan sekä kaksi kaksi litium-paristoa pakattuna kätevään muoviseen säilytysrasiaan (alla olevat mitat ja paino ovat rasian mitat). Varaosaparistoja toimitetaan 10 kpl erissä muovirasiaan pakattuna (tyyppi BR425-kit10).
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelinhakulaitetarvike
- Tuotenimi: MPL6-33 MicroSonde
- Tavaramerkki: VESALA
- GTIN: 6410067091448
- Toimittajan tuotekoodi: MPL6-33
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 5.336 L
- Pituus: 290 mm
- Leveys: 230 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Mittalaitteen tarvikkeet/varaosat