Kuitumittaustarvike - 124-LR-AF-0500-SC/SC
Valokuitututkamittauksiin tarkoitettu etumittakuitu. 1000 m kuitu on pakattu kompaktiin, magneettikiinnityksellä ja ripustuskoukulla varustettuun suojattuun koteloon. Kela suojaa myös kytkentäpäitä kuljetuksen ja varastoinnin aikana. SC/SC liittimet.
Sähkönumero:
6708900
GTIN:
6410067089001
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
124-LR-AF-0500-SC/SC Etumittakuitu
124-LR on kuitututkamittauksiin tarkoitettu kytkentäkuidun paikalla käytettävä mittakuitu. 124-LR:n mittakuitu ja liitinpäät on pakattu kompaktiin, magneettikiinnityksellä varustettuun suojattuun kelaan.
- Magneettikiinnitys: helppo kiinnittää esim. ODF-telineeseen tai pinota useita keloja päällekkäin
- Teräksinen vyöripustuslenkki
- Teräsvahvistetut ja vedonpoistolla varustetut kytkentäkuidut
- Kuljetuksen ajaksi kytkentäkuidut saa kelan sisään suojaan vaurioilta
- Metallinen magneettikiinnitteinen suojakansi
124-LR:n standardikuitutyyppi on yksimuotokuitu ja vakiopituudet 150/500/1000m. Useita erilaisia liitintyyppejä ja hiontoja on saatavissa.
124-LR-AF-0500-SC/SC:n kuitutyyppi on G.652.D, pituus 500m ja liittimet SC/UPC molemmissa päissä.
Kelan paino on 650g ja mitat (halk. x paksuus) 185mm x 30mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuitumittaustarvike
- Tuotenimi: 124-LR-AF-0500-SC/SC
- Tavaramerkki: VESALA
- GTIN: 6410067089001
- Toimittajan tuotekoodi: 124-LR-AF-0500-SC/SC
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.7 kg
- Tilavuus: 1.92 L
- Pituus: 240 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 15 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Hakulaite kaapeleille ja merkintälaitteille
Kirjoita arvostelu