Lämpökamera - FLIR IRW Infrapunaikkuna 4
FLIR IRW Infrapunaikkuna 4
Sähkönumero:
6707459
GTIN:
4743254000742
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lämpökameraikkuna IRW-4C
Tämä laite on näkymäportti, joka koostuu kide "lasi" -ikkunasta, joka on asennettu alumiinikehykseen. Lasi on erityisesti suunniteltu sallimaan infrapunavalon lähettämisen, jotta infrapunalämpöanturilaitteistoa voidaan käyttää avaamatta koteloa. Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi sähkökoteloihin oviin tai seiniin vaarantamatta kotelon suojausta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökamera
- Tuotenimi: FLIR IRW Infrapunaikkuna 4
- Yleisnimi: Lämpökamera
- Tuotesarja: Flir
- Tavaramerkki: FLIR
- GTIN: 4743254000742
- Toimittajan tuotekoodi: 19252-100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.4 kg
- Tilavuus: 1.155 L
- Pituus: 165 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 175 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ikkuna (kotelo/kaappi)
- Leveys: 127 mm mm
- Korkeus: 136.5 mm mm
- Syvyys: 29.25 mm mm
- Sarana: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP65
- Kotelointiluokka (NEMA): 4
- Ikkunan materiaali: Muu
Kirjoita arvostelu