Lämpökamera - FLIR IRW Infrapunaikkuna 3
FLIR IRW Infrapunaikkuna 3
Sähkönumero:
6707458
GTIN:
4743254000735
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Lämpökameraikkuna IRW-3C
Tämä laite on näkymäportti, joka koostuu kide "lasi" -ikkunasta, joka on asennettu alumiinikehykseen. Lasi on erityisesti suunniteltu sallimaan infrapunavalon lähettämisen, jotta infrapunalämpöanturilaitteistoa voidaan käyttää avaamatta koteloa. Tämä laite on tarkoitettu asennettavaksi sähkökoteloihin oviin tai seiniin vaarantamatta kotelon suojausta.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Lämpökamera
- Tuotenimi: FLIR IRW Infrapunaikkuna 3
- Yleisnimi: Lämpökamera
- Tuotesarja: Flir
- Tavaramerkki: FLIR
- GTIN: 4743254000735
- Toimittajan tuotekoodi: 19251-100
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.39 kg
- Tilavuus: 0.728 L
- Pituus: 130 mm
- Leveys: 40 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Ikkuna (kotelo/kaappi)
- Leveys: 99 mm mm
- Korkeus: 107.4 mm mm
- Syvyys: 26.86 mm mm
- Sarana: Kyllä
- Kotelointiluokka (IP): IP67
- Kotelointiluokka (NEMA): 4
- Ikkunan materiaali: Muu
Kirjoita arvostelu