Rullamitta - 5m/19mm, kaksipuoleinen
Mittaus tulos luettavissa nylonpintaisen mittanauhan molemmilta puolilta. Vahva nauhan pidin. Helppokäyttöinen peukalopainike. Ranne lenkki.
Sähkönumero:
6465910
GTIN:
7630268401375
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Rullamitta
- Tuotenimi: 5m/19mm, kaksipuoleinen
- Tavaramerkki: TRADEFORCE
- GTIN: 7630268401375
- Toimittajan tuotekoodi: 0021740005
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.24 kg
- Tilavuus: 0.579 L
- Pituus: 134 mm
- Leveys: 94 mm
- Korkeus: 46 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 210 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Rullamitta
- Kaksipuoleinen: Kyllä
- Pituus: 5 m m
- Materiaali: Teräs
- Magneettinen: Kyllä
- Nauhan leveys: 19 mm mm
- Paino: 0.24 g g
- Digitaalinäyttö: Ei
- Metrinen asteikko: Kyllä
- Tuuma-asteikko: Ei
- Automaattinen sisäänkelaus: Kyllä
- Jarrullinen: Kyllä
Kirjoita arvostelu