• SLO Oy:n nimi ja laskutustiedot muuttuivat 2.5.2022. Olemme nyt Sonepar Suomi Oy.

Sähköhydraulipumppu - HA 1-ES NOVOPRESS

Novopress Hydraulipumppu 150 bar
Sähkönumero: 6456220
GTIN: 6410064562200
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Novopress HA1-ES

Sähkätoiminen (230 VAC) hydraulipumppu, Novopress työvälineille.
(HP-95, HP-300, HP-450 jne. työkaluille)

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Sähköhydraulipumppu
  • Tuotenimi: HA 1-ES NOVOPRESS
  • Yleisnimi: Pumppu
  • Tavaramerkki: HSA
  • GTIN: 6410064562200
  • Toimittajan tuotekoodi: HA 1-ES 31070

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 15 kg
  • Tilavuus: 10 L
  • Pituus: 215.444 mm
  • Leveys: 215.444 mm
  • Korkeus: 215.444 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Kaapelinkatkaisutyökalu
  • Toteutus/toimintatapa: Muu
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Sähköhydraulipumppu - HA 1-ES NOVOPRESS
Arvostele