Tikkaat - Suomi-Tikas RETEE-4 0,94m
Erittäin leveällä 760 mm työskentelytasolla varustetut Retee-tasotikkaat yhdistävät työpukkien ta tikkaiden parhaat ominaisuudet.
Retee-tikkaiden työskentelytaso antaa reilusti liikkumavaraa sivusuunnassa ja onkin leveämpi kuin valmistamamme rakennuspukit. Leveydestään huolimatta tikkaat ovat kevyet sekä erittäin tukevat. Työskentelytason rei´itetty pinta antaa erittäin hyvän pidon. Muodoltaan ovaalit reiät on suunniteltu siten, että tasolle mahdollisesti työskentelyvaiheessa päässyt vesi pääsee valumaan pois ja ehkäisee näin pintaan jäätyvän vesikerroksen syntymisen. Tikkaiden yläosassa on tarvikekotelo, johon voi työskentelyn ajaksi laskea pienempiä tarvikkeita, kuten puukon, kynän sekä ruuvimeisselin.
- Valmistettu Suomessa
- 80 mm syvät, rihlatut askelmat
- Askelmat taumelniitattu sivupaarteisiin
- Työtaso rei´itetty, rei’ät syvävedetty 760 x 400 mm
- Polvituen korkeus 640 mm
- Tikkaiden liukuesteet ovat EPDM kumia, jolla on erinomaiset kitkaominaisuudet
- Täyttää VNA 205/2009 vaatimukset
- Täyttää EN-131 -standardin
- Täyttää rakennusyritysten yleisen tikasohjeen vaatimukset
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Tikkaat
- Tuotenimi: Suomi-Tikas RETEE-4 0,94m
- Tavaramerkki: SUOMI-TIKAS
- Toimittajan tuotekoodi: RETEE-4
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 12.5 kg
- Tilavuus: 237.699 L
- Pituus: 1715 mm
- Leveys: 990 mm
- Korkeus: 140 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tikkkaat