Kuitujatkoskonetarvike - Elektrodi Furukawa
HITSAUSELEKTRODIPARI FURUKAWA S198A, S182, S176, S175, S177 JA S199
Sähkönumero:
6435110
GTIN:
6418296691064
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kuitujatkoskoneen elektrodipari.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kuitujatkoskonetarvike
- Tuotenimi: Elektrodi Furukawa
- Tavaramerkki: FINNSAT
- GTIN: 6418296691064
- Toimittajan tuotekoodi: E-175
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.013 kg
- Tilavuus: 0.032 L
- Pituus: 62 mm
- Leveys: 32 mm
- Korkeus: 16 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valokuitujatkoskone
- Malli / Tyyppi: Fuusioliitos
- Kohdistus: ytimen mukaan
Kirjoita arvostelu