Puhdistustyökalu - Puhdistustikut 1.6mm liitt.

1.6mm kuituliittimen puhdistustikut 50kpl pakkaus - Sticklers Cleanstixx
Sähkönumero: 6435103
GTIN: 6410064351033
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Sticklers™ CleanStixx™ 1,6 mm ja 2,00 mm valokuituliittimien ja -adapterien puhdistamiseen soveltuvat puhdistustikut. Tässä puhdistuspuikossa on erittäin pitkä ja ulottuva kärki, jonka avulla liittimet puhdistuvat syvältä, eikä liitintä tarvitse irroittaa puhdistuksen ajaksi.

Näillä puhdistustikuilla puhdistat SC, LC, ST ja FC -tyyppiset liitinpäät sekä muut karkaistut 1,6 ja 2,00 mm liittimet.

Sticklers™ CleanStixx™ puhdistustikut on luotettava ja taloudellinen valinta, sillä liitimien puhdistaminen saa kuituverkon toimimaan nopeammin ja varmemmin. Parhaan tuloksen saat käyttämällä lisäksi Sticklers™ -kuitupuhdistusnestettä, joka puhdistaa tehokkaasti, eikä aiheuta hankaussähköä tai jätä jäänteitä.

OMINAISUUDET:

  • Puhdistaa täydellisesti koko päätypinnan.
  • Erittäin puhdas koostumus - ei sisällä kangaskudosta, vaahtoa, liimaa tai ylimääräisiä hiukkasia.
  • Pakattu uudelleen suljettaviin, hygieenisiin pusseihin.
  • Puhdistustikut sekä niiden pakkaukset on värikoodattu, joten oikean puhdistustikun valinta on helppoa.
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Puhdistustyökalu
  • Tuotenimi: Puhdistustikut 1.6mm liitt.
  • Tavaramerkki: Sticklers
  • GTIN: 6410064351033
  • Toimittajan tuotekoodi: MCC-S16

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.12 kg
  • Tilavuus: 0.361 L
  • Pituus: 30 mm
  • Leveys: 68 mm
  • Korkeus: 177 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valokuitutarvike
  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Muu
  • Lisätarvike: Ei
  • Varaosa: Ei
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Puhdistustyökalu - Puhdistustikut 1.6mm liitt.
Arvostele