Momenttiavain 2.0 Nm - 41342 EasyTorque-sovitin
easyTorque -adapteri mahdollistaa ruuvien hallitun kiristämisen taaten samalla turvallisuuden sähkötöitä tehtäessä. Vääntömomenttiadapteri takaa prosessivarmuuden suojaten näin materiaalin vaurioitumiselta ja jälkitöiltä. Eristetty easyTorque-adapteri takaa 75 mm:n slimBits -kärkien erinomaisen pidon ja on lisäksi yhteensopiva kaikkien slimVario-tuotteiden kanssa. Näin tämä kätevä adapteri muuntaa niin kärkipitimellä ja slimVario Stubby electric -makasiinilla varustetun slimVario-ruuvimeisselin kuin myös kärkimakasiinilla varustetun LiftUp electric -ruuvimeisselin käden käänteessä vääntömomenttityökaluksi. Vääntömomentin saavuttamisen kuulee napsahtavasta signaalista ja näkee keltaisen renkaan sekä punaisen adapterin kiertymisestä vastakkaiseen suuntaan. Vääntömomenttityökalun laukaisutarkkuus on +/- 10%, mikä täyttää standardin DIN EN ISO 6789 vaatimukset. easyTorque -adapterille suoritetaan kansainvälisen standardin IEC 60900 mukainen kappaletarkastus, ja se mahdollistaa turvallisen työskentelyn jännitteisten osien parissa 1 000 V AC saakka.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Momenttiavain 2.0 Nm
- Tuotenimi: 41342 EasyTorque-sovitin
- Yleisnimi: Momenttiavain
- Tuotesarja: slimFamily
- Tavaramerkki: WIHA
- GTIN: 4010995413422
- Toimittajan tuotekoodi: 41342
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.52 L
- Pituus: 200 mm
- Leveys: 130 mm
- Korkeus: 20 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Momenttiavain
- Eristetty: Kyllä
- Elektroninen: Ei
- Kokonaispituus: 59 mm mm
- Jännitesuojattu 1000 V: Kyllä
- Liitäntäkoko: Muu
- Äänisignaalilla: Kyllä
- Kiristysmomentti: 2...2 Nm Nm
- Leukojen leveys: 6 mm mm
- Portaattomasti säädettävä: Ei
- Liitäntäkoko: 6 mm mm
- Paino: 59 g g
- Soveltuu jatkovarrelle: Ei
- Jatkovarsi mukana: Ei
- Ruuvitalttamalli: Kyllä
- Tarkkuus standardin ISO 6789 mukaan: 10 % %
- Mitta-asteikko: Ei