0.8-5.0 Nm momenttiväännin - 26626 WIHA momenttisarja

Vääntömomenttiruuviväännin 1,0-5,0 Nm, Säätätyökalu, Ruuvauskärjenpidin
Sähkönumero: 6421515
GTIN: 4010995266264
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Vastaa vaatimuksiasi: Tarpeen mukaan säädettävä vääntömomentti kattaa laajan käyttöalueen. Laskee kustannuksiasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua takuuvaatimuksilta. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Turvallista työskentelyä: Eristetyt työkalut on testattu yksitellen 10 000 voltissa ja hyväksytty 1 000 volttiin asti. Standardit: Testattu standardin IEC 60900. mukaisesti. DIN EN ISO 6789. Käyttö: Hallittuun ruuvaukseen jännitteisten osien alueella 1 000 V AC saakka, saa käyttää ainoastaan 6 mm:n slimBits-kärjille tarkoitetun slimTorque VDE -kärkipitimen kanssa.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: 0.8-5.0 Nm momenttiväännin
  • Tuotenimi: 26626 WIHA momenttisarja
  • Yleisnimi: Momenttiavain
  • Tuotesarja: slimFamily
  • Tavaramerkki: WIHA
  • GTIN: 4010995266264
  • Toimittajan tuotekoodi: 26626

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.23 kg
  • Tilavuus: 0.414 L
  • Pituus: 138 mm
  • Leveys: 50 mm
  • Korkeus: 60 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Momenttiavain
  • Eristetty: Kyllä
  • Kokonaispituus: 138 mm mm
  • Jännitesuojattu 1000 V: Kyllä
  • Kiristysmomentti: 0.8...5 Nm Nm
  • Paino: 258 g g
  • Soveltuu jatkovarrelle: Kyllä
  • Jatkovarsi mukana: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:0.8-5.0 Nm momenttiväännin - 26626 WIHA momenttisarja
Arvostele