0.5-2.0 Nm momenttiväännin - 26625 WIHA momenttisarja

Vääntömomenttiriiviväännin 0,6-2,0 Nm, Säätötyökalu, Ruuvauskärjenpidin
Sähkönumero: 6421514
GTIN: 4010995266257
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Vastaa vaatimuksiasi: Tarpeen mukaan säädettävä vääntömomentti kattaa laajan käyttöalueen. Laskee kustannuksiasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua takuuvaatimuksilta. Suojaa terveyttäsi: Patentoitu SoftFinish® kahvan muotoilu suojaa kättä ja käden lihaksia ylimääräiseltä kuormitukselta. Saksalaisten lääkäreiden ja fysioterapeuttien suosittelema ruuvimeisseli. Parantaa tehokkuuttasi: Oikea vääntömomentti suojaa sinua materiaalivaurioilta ja ikäviltä jälkitöiltä. Tarjoaa täydellisen suojan: Kaikki työkalut testattu yksitellen 10 000 V AC:n jännitteellä ja hyväksytty 1 000 AC:n volttiin saakka.

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: 0.5-2.0 Nm momenttiväännin
  • Tuotenimi: 26625 WIHA momenttisarja
  • Yleisnimi: Momenttiavain
  • Tuotesarja: slimFamily
  • Tavaramerkki: WIHA
  • GTIN: 4010995266257
  • Toimittajan tuotekoodi: 26625

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.19 kg
  • Tilavuus: 0.393 L
  • Pituus: 131 mm
  • Leveys: 50 mm
  • Korkeus: 60 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Momenttiavain
  • Eristetty: Kyllä
  • Kokonaispituus: 131 mm mm
  • Jännitesuojattu 1000 V: Kyllä
  • Kiristysmomentti: 0.5...2 Nm Nm
  • Paino: 256 g g
  • Soveltuu jatkovarrelle: Kyllä
  • Jatkovarsi mukana: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:0.5-2.0 Nm momenttiväännin - 26625 WIHA momenttisarja
Arvostele