Puhdistustyökalu - FK05 Kuidunpuhdistusarja
Military-yhteensopiva kuidunpuhdistussarja kuituverkkojen asentamiseen ja ylläpitoon. Sarjassa kaikki tarvittava tuhansien liittimien puhdistamiseen. Mukana Sticklersin puhdistusneste, jonka avulla pinttynytkin lika irtoaa helpommin liittimestä.
Sähkönumero:
6420900
GTIN:
6410064209006
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
FK05 Kuidunpuhdistusarja
Sticklers MCC-FK05 on military-yhteensopiva kuidunpuhdistussarja kaikille, jotka asentavat ja ylläpitävät kuituverkkoja. Sarjassa on kaikki mitä tarvitaan tuhansien liittimien puhdistamiseen. Mukana on Sticklersin puhdistusneste, jonka avulla puhdistus ja kuivaus käy nopeasti ja tehokkaasti.
MCC-FK05 laukku sisältää seuraavat tarvikkeet:
- Cleanwipes MCC-WCS100 laatikko
- Cleanwipes MCC-WFW purkki
- Cleanwipes ulkokäyttöpakattuja puhdistusliinoja
- 2 annostintölkkiä MCC-POC03M-puhdistusnestettä
- MCC-WM pakkaus erilaisia Cleanstixx puikkoja 10kpl kutakin (sopivuus ST, SC, FC, E2000, Mil38999, Mil T29504/14, LC, MU, ym.)
- LED-taskulamppu
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Puhdistustyökalu
- Tuotenimi: FK05 Kuidunpuhdistusarja
- Tavaramerkki: VESALA
- GTIN: 6410064209006
- Toimittajan tuotekoodi: MCC-FK05
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.75 kg
- Tilavuus: 9.18 L
- Pituus: 255 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 180 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 30 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tietoverkon mitta-/testilaite
Kirjoita arvostelu