Vetojousi - 2-KIERT 20
KIERREVAHVISTETTU VETOJOUSI 20m
Sähkönumero:
6404023
GTIN:
6410064040234
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Vetojousi
- Tuotenimi: 2-KIERT 20
- Yleisnimi: Vetojousi
- Tuotesarja: Teräsjousi
- Tavaramerkki: MECONET
- GTIN: 6410064040234
- Toimittajan tuotekoodi: V816404023
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 1.346 kg
- Tilavuus: 2.401 L
- Pituus: 245 mm
- Leveys: 245 mm
- Korkeus: 40 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelinvetolaite
- Materiaalin laatu: Teräs
- Pituus: 20 m m
- Materiaali: Metalli
Kirjoita arvostelu