Taivutusjousi - Taivutusjousi HF JM 20/15,4
15.4 mm taivutusjousi Pipelife 20 mm HF JM Halovolt asennusputkelle. (Putken sähkönumero: 1100001)
Sähkönumero:
6403071
GTIN:
6410064030716
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Taivutusjousi
- Tuotenimi: Taivutusjousi HF JM 20/15,4
- Yleisnimi: Taivutusjousi
- Tavaramerkki: MECONET
- GTIN: 6410064030716
- Toimittajan tuotekoodi: V82MPHFJM20
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.35 kg
- Tilavuus: 0.136 L
- Pituus: 570 mm
- Leveys: 14 mm
- Korkeus: 17 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelinvetolaite
Kirjoita arvostelu