640 Ma KNX - MTN684064 Teholähde
KNX-teholähde 640 mA sisäänrakennetulla kuristimella. DIN 4 mod.
Sähkönumero:
2820127
GTIN:
3606485104942
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
KNX teholähde 640 mA tuottaa linjasegmentissä väyläjännitteen enintään 64 väylälaitteelle. Sisältää sisäänrakennetun kuristimen. Teholähteen painike keskeyttää tehonsyötön noin 20 sekunnin ajaksi linjasegmenttiin kytkettyjen väylälaitteiden nollaamiseksi.
Nimellisjännite: AC 110-230 V ±10%
Käyttöjännite: min. AC 92 V - max. AC 253 V
Sähköverkon taajuus: 50-60 Hz ±10%
Lähtöjännite: DC 30 V
Lähtövirta: max. 640 mA, oikosulkusuojattu
Kojeen leveys: 4 mod. = noin 72 mm
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 640 Ma KNX
- Tuotenimi: MTN684064 Teholähde
- Yleisnimi: Teholähde
- Tuotesarja: KNX
- Tavaramerkki: SCHNEIDER ELECTRIC
- GTIN: 3606485104942
- Toimittajan tuotekoodi: MTN684064
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 16
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.331 kg
- Tilavuus: 0.429 L
- Pituus: 72 mm
- Leveys: 93 mm
- Korkeus: 64 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 5 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teholähde väyläjärjestelmään
- Asennustapa: DIN-kiskosovitin
- Sisäisten kuristinkelojen lukumäärä: 1
- Syöttölinjojen määrä: 1
- Enimmäislähtövirta: 640 mA mA
- Toisiojännite: 30 V V
- Väyläjärjestelmä KNX: Kyllä
- Väyläjärjestelmä radiotaajuus: Ei
- Väyläjärjestelmä Powernet: Ei
- Kiskojännite puskuroitavissa: Ei
- Leveys (moduulipaikkojen määrä): 4
- Muut väyläjärjestelmät: Ei ole
- Väyläjärjestelmä LON: Ei
- LED-indikoinnilla: Kyllä
- Väyläjärjestelmä KNX radio: Ei
Kirjoita arvostelu