Turvajalkineet - Reebok IB 1032-S1P 37
Kevyt turvakenkä, jonka Memorytech-sisäpohja mukautuu jalan muotoihin. Alumiininen turvakärki ja tekstiilinen naulaanastumissuoja. Erittäin hyvin hengittävä kenkä. U-turn nauhoitusjärjestelmä. Vastaa ISO 20345:2011 vaatimuksia. Kategoria S1P, SRC.
Sähkönumero:
6385325
GTIN:
690774499782
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Turvajalkineet
- Tuotenimi: Reebok IB 1032-S1P 37
- Tavaramerkki: Reebok
- GTIN: 690774499782
- Toimittajan tuotekoodi: 840000185
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAA
- Paino: 1.05 kg
- Tilavuus: 9.395 L
- Pituus: 228 mm
- Leveys: 335 mm
- Korkeus: 123 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työjalkine
Kirjoita arvostelu