Turvakengät - Reebok IB 1036-1S3 koko 43
Koko 43. Vedenpitävä, joustava ja kevyt turvakenkä alumiinisella turvakärjellä. Vuori kosteutta siirtävää nailonverkkoa. Vaihdet. po hjallinen. Tukeva ja pitävä ulkopohja. Metalliton naulaanastumissuoja. Hyväksynnät: EN ISO 20345:2011. Kategoria: S3, SRC.
Sähkönumero:
6385307
GTIN:
690774476899
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAA
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Turvakengät
- Tuotenimi: Reebok IB 1036-1S3 koko 43
- Tavaramerkki: Reebok
- GTIN: 690774476899
- Toimittajan tuotekoodi: 840000074
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAA
- Paino: 1.525 kg
- Tilavuus: 11.447 L
- Pituus: 353 mm
- Leveys: 242 mm
- Korkeus: 134 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työjalkine
Kirjoita arvostelu