Työkäsineet - Fortes talvi C WD13 k.12 pak=6pr
6 parin pakkaus. Veden- ja tuulenpitävä C-luokan viiltosuojakäsine kylmiin olo-suhteisiin. Lateksi-pinnoiteella erinomainen otepito. Soveltuu rakennus- ja metsäteollisuuteen, tietyömaille sekä kylmiin työolosuhteisiin.
Sähkönumero:
6385204
Tuotteen minimi tilauserä on 1 PAK
Veden- ja tuulenpitävä C-luokan viiltosuojakäsine kylmiin olo-suhteisiin. Lateksi-pinnoite tarjoaa erinomaisen otepidon sekä kuivissa että kosteissa työympäristöissä sekä liukkailla pinnoilla. Erittäin pehmeä, joustava ja miellyttävä käyttää. Sanitized® -käsittely lisää käyttömukavuutta ja antaa suojaa bakteereilta. Soveltuu rakennus- ja metsäteollisuuteen, tietyömaille sekä kylmiin työolosuhteisiin. Vastaa EN388:2016 lk. C ja EN511 vaatimuksia.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Työkäsineet
- Tuotenimi: Fortes talvi C WD13 k.12 pak=6pr
- Tavaramerkki: FORTES
- Toimittajan tuotekoodi: 805200314
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: PAK
- Paino: 0.9 kg
- Tilavuus: 6.96 L
- Pituus: 290 mm
- Leveys: 200 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Työkäsine
Kirjoita arvostelu