BOLLE huurtumisenestoaine+liin - B-Clean Anti-Fog Kit 30ml

Huurtumisenestosuihke pumppupullossa 30 ml. Pullossa mikrokuituliina mukana omassa lokerossaan. Yhteensopiva kaikille suojalaseille, visiireille, maskeille jne.
Sähkönumero: 6336038
GTIN: 3660740006228
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL

Yhdistelmäpakkaus, jossa tehokas huurtumisenestosuihke ja kyljessä saranoidun luukun takana korkealuokkainen mikrokuituliina. Soveltuu silmiensuojaimille ja kaikenlaiselle muullekin optiikalle työhön, vapaa-aikaan ja taktisiin sovelluksiin. Tekee pinnoista myös anti-staattiset vähentäen pölyn ja lian tarttumista. 
 
Kompaktin kokonien ja helposti taskussa kuljetettava pumppupullo, jota suositellaan mm. Bollé Safety ja Bollé Tactical silmiensuojainten sekä Petzl Vizir kypärävisiirien ja Vizen kokokasvosuojainten toistuvaan käsittelyyn. Ei suositella heijastumisenestopinnoitetuille linsseille. Ainutlaatuinen alkoholiton, silikonivapaa ja ammoniakiton koostumus, joka tarjoaa vähintään 48 h huurtumiseneston. 
 
Soveltuu myös muille silmiensuojaimille, silmälaseille, kypärien visiireille, LCD näytöille, plasmanäytöille, kuvaruuduille, tableteille ja kameran linsseille jne. Tilavuus 30 ml.  
 
Suosittelemme ennen käyttöä puhdistamaan optiikan Bollé Safety B-Clean Lens Cleaner puhdistussuihkeella tai B-Clean puhdistusliinoilla. 
 
Kuljetustiedot: UN 1993, PALAVA NESTE, N.O.S. (monopropyleeniglykoli-eetteri), 3, III, (D/E). 
 
10 kpl sisältävän displaylaatikon EAN 3660740106225 
Yksittäisen tuotteen EAN 3660740006228

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: BOLLE huurtumisenestoaine+liin
  • Tuotenimi: B-Clean Anti-Fog Kit 30ml
  • Yleisnimi: Suojalasitarvike
  • Tavaramerkki: BOLLE
  • GTIN: 3660740006228
  • Toimittajan tuotekoodi: B200

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 10
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.09 kg
  • Tilavuus: 0.236 L
  • Pituus: 135 mm
  • Leveys: 50 mm
  • Korkeus: 35 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 4 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Henkilönsuojaimen tarvikkeet/varaosat
  • Soveltuu: kasvojen / silmien suojaukseen
  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi: Puhdistussarja
  • Uudelleenkäytettävä: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:BOLLE huurtumisenestoaine+liin - B-Clean Anti-Fog Kit 30ml
Arvostele