BOLLE Safety suojalasit - Overlight II suojalasit kirkas
Uuden sukupolven OTG (Over-The-Glasses, On-The-Go) suojalasit kirkkaalla linssillä yleiseen satunnaiseen työkäyttöön ja vierailijoille. Moderni design on suunniteltu silmälasien päällä käytettäviksi ja tarjoamaan kattavan suojaavuuden myös ylhäältä, alhaalta ja sivuilta. Naarmuuntumisen- ja huurtumisenestopinnoitettu linssi.
Suojaa UV-säteiltä häiritsemättä värierottelukykyä, sekä matalaergisiltä mekaanisilta riskeiltä (6 mm, 0.86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön.
Tekniset tiedot:
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 2C-1.2 1 FT CE
Sertifiointi: EN166, EN170, EAC
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Sangat: Polykarbonaatti
Linssi: Polykarbonaattia. Paksuus 2,4 mm
Kaarevuusluokka 2,75
Paino: 33 g
Suosittelemme näiden jakamiseen Bollé Safety BSDSP Dispenser 10 lasin telinettä, joka voidaan kiinnittää seinään vierailijoiden vastaanottotilassa tai muuhun paikkaan ennen työmaalle käyntiä.
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: BOLLE Safety suojalasit
- Tuotenimi: Overlight II suojalasit kirkas
- Yleisnimi: Suojalasit
- Tavaramerkki: BOLLE
- GTIN: 3660740006495
- Toimittajan tuotekoodi: OVLITLPSI
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.04 kg
- Tilavuus: 0.735 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojalasit
- Säädettävä: Ei
- Vaihdettavat linssit: Ei
- Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa: Kyllä
- Sivu- ja yläsuojilla: Kyllä
- Linssimateriaali: polykarbonaatti (PC)
- Peililasi: Ei
- Heijastamaton lasi: Ei
- Rungon/kehyksen materiaali: Muovi