BOLLE Safety aurinkosuojalasit - Hustler Blue Flash Polarized
Työkäyttöön suunnitellut aurinkolasit Blue Flash Polarized-linsseillä. Hydrofobiset Blue Flash linssit hylkivät vettä ja likaa tehden laseista ihanteelliset kaikkein kosteimpiin ja haastavimpiin olosuhteisiin. Linssit myös heijastavat lämpöä parantaen käyttömukavuutta kuumissa oloissa. Polarized-teknologia eliminoi häikäisyä ja heijastuksia tehden laseista ihanteelliset vesillä liikkumiseen, lumelle ja muuhun ulkoilmatoimintaan missä on voimakkaita heijastuksia ja häikäistymisen riski. Suositeltu malli off-shore käyttöön, petrokemian teollisuudelle, poliisille, rajavartiolaitokselle, puolustusvoimien tarpeisiin arkikäytössä ja muille vaativille ammattilaisille.
Suojaa silmiä UV-säteiltä ja matalaenergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6 mm 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä käyttölämpötiloissa. Tarjoaa lisäsuojaa myös sivuilta tulevilta uhkilta.
Linssit huurtumisen- ja naarmuuntumisenestopinnoitettu. Eliminoi erittäin tehokkaasti silmille haitallista sinistä valoa (91 %).
Optiikkaluokka 1: Suunniteltu pitkäänkin yhtäjaksoiseen käyttöön. Hyvin voimakkaan 5-3 tason tummennuksen vuoksi (näkyvän valon läpäisy vain 10 %) emme suosittele liikenteessä ajamiseen.
UVA/UVB suoja: 99,99 %.
Luistamaton nenäsilta ja luistonestotyynyt sankojen päissä.
Kehyksen väri: Kiiltävä musta
Paino 31 g.
Sertifiointi:
Linssit: EN172 5-3.1 1 FT CE.
Kehys: EN166 FT CE.
Toimitukseen sisältyy:
ETUIFS: Etuifs suojapussi mikrokuitua
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: BOLLE Safety aurinkosuojalasit
- Tuotenimi: Hustler Blue Flash Polarized
- Yleisnimi: Suojalasit
- Tavaramerkki: BOLLE
- GTIN: 3660740006600
- Toimittajan tuotekoodi: HUSTFLASH
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.05 kg
- Tilavuus: 0.735 L
- Pituus: 150 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 70 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Suojalasit
- Säädettävä: Ei
- Vaihdettavat linssit: Ei
- Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa: Ei
- Sivu- ja yläsuojilla: Kyllä
- Linssimateriaali: polykarbonaatti (PC)
- Linssin väri: Harmaa
- Peililasi: Kyllä
- Heijastamaton lasi: Ei
- Rungon/kehyksen materiaali: Muovi
- Rungon/kehyksen väri: Musta