Kasvonsuojain - Vizen kokokasvosuojus EasyClip
Pikairrotettava kirkas kokokasvosuojain Petzl Strato ja Petzl Vertex New työkypäriin. Suojaa erinomaisesti koko kasvot mekaanisilta vaaroilta sekä oikosulun aiheuttamalta valokaarelta ja tarjoaa esteettömän, laajan näkökentän.
Sähkönumero:
6310006
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
VIZEN-kasvonsuoja suojaa valokaaren vaaroilta. Erittäin laaja-alainen suojaus suojaa kasvot ja silmät ja tarjoaa virheettömän näkökentän myös sivuille. Se on helppo asentaa VERTEX- ja STRATO-kypärään EASYCLIP-kiinnitysjärjestelmän ansiosta. Siinä on myös naarmuuntumisen- ja huurtumisenestopinnoite. Kääntyy nopeasti työasennosta säilytysasentoon kypärän päälle. Paino 180g. Materiaali: polykarbonaatti. Sertifiointi: CE EN 166, 1BT8, CE EN 170, 2C-1,2, GS ET-29, luokka 1, ANSI Z87.1, EAC.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kasvonsuojain
- Tuotenimi: Vizen kokokasvosuojus EasyClip
- Tavaramerkki: PETZL DISTRIBUTION SAS
- Toimittajan tuotekoodi: A014AA00
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.395 kg
- Tilavuus: 8.844 L
- Pituus: 241 mm
- Leveys: 264 mm
- Korkeus: 139 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 10 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kasvonsuojain
Kirjoita arvostelu