Höyrynsulkuteippi 50mmx25m - TESCON POWER
Venyvä höyrynsulkuteippi silikonoidulla suojapaperilla ja vedenpitävällä liimalla.Sopii kaikkien polyeteenistä valmitettujen höyrynsulkumuovien kiinnittämiseen sisätiloissa.Venyvyytensä ansiosta asentuu myös hankaliin kohteisiin.
Sähkönumero:
6006802
GTIN:
4026639143648
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Tescon Power on venyvä yleisteippi polyetyleenistä valmistettujen höyrynsulkumuovien tiivistämiseen. Teipissä on vedenkestävä liima.Venyvyytensä ansiosta teippi soveltuu myös paksujen läpivientiputkien tiivistämiseen höyrynsulkumuoveihin ja se on helppo asentaa myös hankaliin paikkoihin.Suositellaan vain sisäkäyttöön.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Höyrynsulkuteippi 50mmx25m
- Tuotenimi: TESCON POWER
- Yleisnimi: Sähköteippi tiivistemassa
- Tuotesarja: TESCON POWER
- Tavaramerkki: TIIVISTALO
- GTIN: 4026639143648
- Toimittajan tuotekoodi: 14364
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 12
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.52 kg
- Tilavuus: 1.254 L
- Pituus: 151 mm
- Leveys: 151 mm
- Korkeus: 55 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Teippi
Kirjoita arvostelu