5G/4G MIMO paneeliantenni - FS1500
5G/4G/LTE/3G/GSM/WiFi MIMO antenni, ymp.sät. 698-960/1710-2700MHz/3.4-3.8/4.8-5GHz, 4-6dBi,2x2m kaap SMA-uros
Sähkönumero:
7550622
GTIN:
6410075506224
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Sisä -ja ulkokäyttöön soveltuva ristipolarisaatio MIMO-antenni 5G/4G/3G signaalien vahvistamiseen.
Parempi signaali takaa nopeamman ja luotettavamman nettiyhteyden kotiin ja mökille. Helposti sisustukseen sulautuva näppärän kokoinen antenni. Juuri sopivan mittainen liitäntäkaapeli ei jää rumille kiepeille.
Antennin ristipolarisaation ansiosta signaali vastaanotetaan kahdesta polarisaatiosta, jolloin signaali vahvistuu entisestään.
Lisäksi tarvitset sopivanmittaisen jatkokaapelin SMF-x ja tarvittaessa TS9 adapterikaapelin.
TEKNISET TIEDOT
- Taajuusalue 698-960/1710-2700/3300-3600/4800-5000MHz
- Impedanssi 50 ohm
- Vahvistus 4/5/6/6 dBi
- Polarisaatio: Horisontaali/Vertikaali
- Isolaatio >=20dB (erotusvaimennus)
- Ympärisäteilevä Hor 360° (Ver 120°)
- Max teho 100 W
- Liitin 2xSMA-uros
- Kaapeli 2m
- Mitat 215 x 200 x 70 mm
- Paino 0,60 kg (antenni ja kaapeli)
- Materiaali ABS Valkoinen
- Toimintalämpötila -40 ~ +60°C
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 5G/4G MIMO paneeliantenni
- Tuotenimi: FS1500
- Tavaramerkki: FINNSAT
- GTIN: 6410075506224
- Toimittajan tuotekoodi: FS1500
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.845 kg
- Tilavuus: 4.651 L
- Pituus: 217 mm
- Leveys: 228 mm
- Korkeus: 94 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Terrestriaaliantenni
- Malli / Tyyppi: GSM-antenni
- Taajuusalue: Muu
- Maksimivahvistus: 6 dB dB
- Pituus: 0.3 m m
- Taajuusalueiden lukumäärä: 4
- Taajuusalue 1: 698...960 MHz MHz
- Taajuusalue 2: 1710...2700 MHz MHz
- Taajuusalue 3: 3300...3600 MHz MHz
- Taajuusalue 4: 4800...5000 MHz MHz
- Ympärisäteilevä: Kyllä
Kirjoita arvostelu