5G/4G MIMO paaluantenni - FS3500
Finnsat FS3500 paaluantennilla saat paremman 4G LTE ja 5G -yhteyden.
FS3500 on MIMO- eli ristipolarisaatioantenni, jota käyttämällä signaali/kohinasuhde paranee huomattavasti yhteen antenniin verrattuna. Tämä mahdollistaa entistä suuremmat datanopeudet.
Vahvempi signaali takaa nopeamman ja luotettavamman nettiyhteyden kotiin ja mökille. Vakaampi signaali auttaa videopuheluissa ja netti-tv:n katselussa (Areena, Netflix...).
Auttaa myös taajamissa, kun parhaan signaalin suunta voi vaihdella ja signaalin heijastuksia esiintyy paljon.
Ympärisäteilevälle antennille ei tarvitse tehdä suuntausta, joten se sopii erinomaisesti parvekkeelle, asuntoautoon, rekkaan ja veneeseen.
Soveltuu mm. 3G/4G/5G/LTE/GSM/WiFi-signaaleille taajuusalueella 698-5000MHz.
FS3500 antennityyppi on nimeltään paaluantenni. Antennin halkaisija on 75 mm ja korkeus 680 mm. Muotonsa vuoksi se on helppo asentaa.
Antenni asennetaan normaalin maston (33-50 mm) päähän tai seinätelineeseen.
TEKNISET TIEDOT
- Taajuusalue 698-960/1710-2700/3300-3800/4800-5000MHz
- Impedanssi 50 ohm
- VSWR <2,5
- Vahvistus 4/5/6/6 dBi
- Polarisaatio: Antenni 1 Horisontaali, Antenni 2 Vertikaali
- Isolaatio >=20dB (Ant 1 ja 2 välinen erotusvaimennus)
- Ympärisäteilevä Hor 360° (Ver 40°/40°/25°/25°)
- Max teho 50 W
- Liitin 2xN-naaras
- Ylijännitesuojaus DC-maadoitus
- Mitat 75 x 680 mm
- Paino 2,26 kg
- Materiaali PVC Valkoinen
- Toimintalämpötila -40 ~ +65°C
- Asennusmaston halk. 35-80mm
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 5G/4G MIMO paaluantenni
- Tuotenimi: FS3500
- Tavaramerkki: FINNSAT
- GTIN: 6410075506200
- Toimittajan tuotekoodi: FS3500
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 6
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 2.36 kg
- Tilavuus: 9.056 L
- Pituus: 690 mm
- Leveys: 125 mm
- Korkeus: 105 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Terrestriaaliantenni
- Malli / Tyyppi: GSM-antenni
- Taajuusalue: Muu
- Maksimivahvistus: 6 dB dB
- Pituus: 0.7 m m
- Kanava-alue: 0...0
- Taajuusalueiden lukumäärä: 4
- Taajuusalue 1: 698...960 MHz MHz
- Taajuusalue 2: 1710...2700 MHz MHz
- Taajuusalue 3: 3300...3800 MHz MHz
- Taajuusalue 4: 4800...5000 MHz MHz
- Ympärisäteilevä: Kyllä