Avojatkospilari LT5201 - Avojatkospilari LSA 50p VI
LT5201 Avojatkospilari LT5201
Sähkönumero:
5472083
GTIN:
6410054720832
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Avojatkospilari pulverimaalattua AlMg3-levyä. Väri RAL7008 vihreä. Mitat L185 x S180 x K1850mm. Kokoonpainettuna jalusta sisällä korkeus 1200mm. Paino 12kg.
Sis. 50p LSA+runko pölysuojalla, avojatkosrima, kannessa valmius Abloy-metallikalustelukolle. Mukana Abloyn suora telki 455548 48mm.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Avojatkospilari LT5201
- Tuotenimi: Avojatkospilari LSA 50p VI
- Yleisnimi: Kaapelijakokaappi
- Tuotesarja: Jakokaapit
- Tavaramerkki: LAUKAMO ELECTROMEC
- GTIN: 6410054720832
- Toimittajan tuotekoodi: LT5201
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 20
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 24 kg
- Tilavuus: 91.96 L
- Pituus: 1900 mm
- Leveys: 220 mm
- Korkeus: 220 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelinjakokaappi / Haaroituskaappi
- Leveys: 185 mm mm
- Korkeus: 1850 mm mm
- Syvyys: 180 mm mm
- Syöttökaapelin maksimipoikkipinta-ala: 0 mm² mm²
- Liitäntäkaapelin maksimipoikkipinta-ala: 0 mm² mm²
- Napojen lukumäärä: 1111
- Kotelointiluokka (IP): IP3X
- Asennus kaapi sivulle: Ei
- Asennus kaapin päälle: Ei
- Asennus kaapin alle: Ei
Kirjoita arvostelu