AHXAMK-WP 20 kV CSTI-5122-FI01 - Kylmäkutistesisäpääte 3x50-150
Sisäpääte kylmä AHXAMK-WP 3×50-150 mm2 20 kV, sis. momenttiruuvikengät
Sähkönumero:
5271508
Tuotteen minimi tilauserä on 1 SET
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: AHXAMK-WP 20 kV CSTI-5122-FI01
- Tuotenimi: Kylmäkutistesisäpääte 3x50-150
- Yleisnimi: Kylmäkutistesisäpääte
- Tavaramerkki: TE CONNECTIVITY
- Toimittajan tuotekoodi: EN3233-000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 30
- Peruserä: 1
- Yksikkö: SET
- Paino: 2.55 kg
- Tilavuus: 17.689 L
- Pituus: 415 mm
- Leveys: 275 mm
- Korkeus: 155 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 147 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kutisteletku
Kirjoita arvostelu