Kaapelinsuojakouru - 45X2500 SG, Kuumasinkitty
Sähkönumero:
5260133
GTIN:
6410052601331
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kaapelinsuojakouru
- Tuotenimi: 45X2500 SG, Kuumasinkitty
- Yleisnimi: Kaapelinsuojakouru
- Tavaramerkki: RAUTARUUKKI
- GTIN: 6410052601331
- Toimittajan tuotekoodi: 5260133
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 5
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 4.7 kg
- Tilavuus: 6.25 L
- Pituus: 2500 mm
- Leveys: 50 mm
- Korkeus: 50 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kaapelisuoja
- Pituus: 2500 mm mm
- Leveys: 45 mm mm
Kirjoita arvostelu