Pääte - LAK II/58

KAAPELIPÄÄTTEET SIL IP 44 PÄÄTE LAK II/58
Sähkönumero: 5241225
GTIN: 6410052412258
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kaapelipääte

Yhdelle kaapelille kaapelitiivisteellä
Silumiinivalua, laippakoko I (A); II (B)

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Pääte
  • Tuotenimi: LAK II/58
  • Yleisnimi: Läpivientitarvike
  • Tavaramerkki: SELCAST
  • GTIN: 6410052412258
  • Toimittajan tuotekoodi: II/58

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 12
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.88 kg
  • Tilavuus: 2.732 L
  • Pituus: 220 mm
  • Leveys: 138 mm
  • Korkeus: 90 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 19 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Läpivientimuhvi
  • Malli / Tyyppi: Muu
  • Vedenpitävä: Kyllä
  • Halogeeniton: Kyllä
  • Pinnan suojaus: Käsittelemätön
  • Vedonpoistin: Ei
  • Materiaalin laatu: Muu
  • Materiaali: Alumiini
  • Sopii kaapelihalkaisijoille: 58...58 mm mm
  • Kotelointiluokka (IP): IP44
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Pääte - LAK II/58
Arvostele