Pääte - LAK I/2X35
KAAPELIPÄÄTTEET SIL IP 44 PÄÄTE LAK I/2x35
Sähkönumero:
5241214
GTIN:
6410052412142
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Kaapelipääte
Kahdelle kaapelille kaapelitiivisteellä.
Silumiinivalua, laippakoko I (A); II (B)
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Pääte
- Tuotenimi: LAK I/2X35
- Yleisnimi: Läpivientitarvike
- Tavaramerkki: SELCAST
- GTIN: 6410052412142
- Toimittajan tuotekoodi: I/2X35
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.81 kg
- Tilavuus: 0.81 L
- Pituus: 93.217 mm
- Leveys: 93.217 mm
- Korkeus: 93.217 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 19 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Läpivientimuhvi
- Malli / Tyyppi: Muu
- Vedenpitävä: Kyllä
- Halogeeniton: Kyllä
- Pinnan suojaus: Käsittelemätön
- Vedonpoistin: Ei
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Alumiini
- Sopii kaapelihalkaisijoille: 35...35 mm mm
- Kotelointiluokka (IP): IP44
Kirjoita arvostelu