Kulmapistokepääte kosketussuojattu 250 A - RSES-VD-525B-FI01 35-95 / 20 kV
Kosketussuojattu kulmapistokepääte 250 A 35-95 mm2 24 kV
Sähkönumero:
5204603
Tuotteen minimi tilauserä on 1 SET
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kulmapistokepääte kosketussuojattu 250 A
- Tuotenimi: RSES-VD-525B-FI01 35-95 / 20 kV
- Yleisnimi: Pistokepääte
- Tuotesarja: Energy
- Tavaramerkki: TE CONNECTIVITY
- Toimittajan tuotekoodi: EN5064-000
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: SET
- Paino: 2.99 kg
- Tilavuus: 9.599 L
- Pituus: 395 mm
- Leveys: 135 mm
- Korkeus: 180 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistoliitin
Kirjoita arvostelu