Muuntajaliitin 4-johdin M30x2 - Pfisterer 331747001
4-napainen muuntajaliitin 35 - 240 mm2 johtimille, M30 kierteeseen
Sähkönumero:
5043016
GTIN:
6410050430162
Tuotteen minimi tilauserä on 4 KPL
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Muuntajaliitin 4-johdin M30x2
- Tuotenimi: Pfisterer 331747001
- Yleisnimi: Liitin
- Tuotesarja: 2DIREKT
- Tavaramerkki: WESTIMQPOWER
- GTIN: 6410050430162
- Toimittajan tuotekoodi: 5043016
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 4
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.824 kg
- Tilavuus: 0.504 L
- Pituus: 90 mm
- Leveys: 70 mm
- Korkeus: 80 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 4 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Liitin (avo)johtimien yhdistämiseen
Kirjoita arvostelu