5-nap 4m 1,5mm2 uros - Gesis 92.257.4004.2
Gesis-johtosetti, 5-napainen uros / - , L=4 m, MSK 1,5 mm2, vapaa pää holkitettu.
Sähkönumero:
1903669
GTIN:
4015573588172
Tuotteen minimi tilauserä on 10 KPL
Valmiskaapeli 4m, GST18I5KS-S1540WS
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: 5-nap 4m 1,5mm2 uros
- Tuotenimi: Gesis 92.257.4004.2
- Yleisnimi: Pistoliitinjohtosarja
- Tavaramerkki: GESIS
- GTIN: 4015573588172
- Toimittajan tuotekoodi: 50120970
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 10
- Peruserä: 10
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0.06 kg
- Tilavuus: 2.033 L
- Pituus: 126.671 mm
- Leveys: 126.671 mm
- Korkeus: 126.671 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 7 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Pistoliitinjohto
- Halogeeniton: Ei
- Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
- Kaapelityyppi: H05VV-F
- Rungon väri: Valkoinen
- Nimellisvirta: 16 A A
- Nimellisjännite: 400 V V
- Kokonaispituus: 4000 mm mm
- Napojen lukumäärä: 5
- Ulkovaipan väri: Valkoinen
- Kaapelin halkaisija: 10.1...10.1 mm mm
- Kontaktin pintakäsittely: Tinattu
- Ympäristön likaantumisaste: 2
- Mekaaninen koodaus: Kyllä
- Mitoitussyöksyjännite: 4 kV kV
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Napojen merkintä: 3, N, PE, 2, 1
- Värikoodaus/ kosketin: Valkoinen
- Kuorinta-alue: 9 mm mm
- Kuoritun osan pituus: 35 mm mm
- Kaapelin viimeistely: Kytkentäkaapeli
- Pään 1 tyyppi: pistotulppa
- Pään 2 tyyppi: avoin johdinpää
- Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto: 100 °C °C
- Johtimen päättäminen: ultraäänikompressoitu liitin
- Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto: 70 °C °C
- Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
Kirjoita arvostelu