5-nap 3m 1,5mm2 uros - Gesis 92.257.3004.2

Gesis-johtosetti, 5-napainen uros / - , L=3 m, MSK 1,5 mm2, vapaa pää holkitettu.
Sähkönumero: 1903668
GTIN: 4015573588165
Tuotteen minimi tilauserä on 15 KPL

Valmiskaapeli 3m, GST18I5KS-S1530WS

Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: 5-nap 3m 1,5mm2 uros
  • Tuotenimi: Gesis 92.257.3004.2
  • Yleisnimi: Pistoliitinjohtosarja
  • Tavaramerkki: GESIS
  • GTIN: 4015573588165
  • Toimittajan tuotekoodi: 50120965

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 15
  • Peruserä: 15
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0.09 kg
  • Tilavuus: 1.355 L
  • Pituus: 110.657 mm
  • Leveys: 110.657 mm
  • Korkeus: 110.657 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 7 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Pistoliitinjohto
  • Halogeeniton: Ei
  • Johtimen nimellispoikkipinta-ala: 1.5 mm² mm²
  • Kaapelityyppi: H05VV-F
  • Rungon väri: Valkoinen
  • Nimellisvirta: 16 A A
  • Nimellisjännite: 400 V V
  • Kokonaispituus: 3000 mm mm
  • Napojen lukumäärä: 5
  • Ulkovaipan väri: Valkoinen
  • Kaapelin halkaisija: 10.1...10.1 mm mm
  • Kontaktin pintakäsittely: Tinattu
  • Ympäristön likaantumisaste: 2
  • Mekaaninen koodaus: Kyllä
  • Mitoitussyöksyjännite: 4 kV kV
  • Kotelointiluokka (IP): IP20
  • Napojen merkintä: 3, N, PE, 2, 1
  • Värikoodaus/ kosketin: Valkoinen
  • Kuorinta-alue: 9 mm mm
  • Kuoritun osan pituus: 35 mm mm
  • Kaapelin viimeistely: Kytkentäkaapeli
  • Pään 1 tyyppi: pistotulppa
  • Pään 2 tyyppi: avoin johdinpää
  • Eristeen jatkuvan lämpötilan lämmönkesto: 100 °C °C
  • Johtimen päättäminen: ultraäänikompressoitu liitin
  • Kaapelin jatkuvan lämpötilan lämmönkesto: 70 °C °C
  • Palokäyttäytyminen standardin EN 13501-6 mukaan: Eca
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:5-nap 3m 1,5mm2 uros - Gesis 92.257.3004.2
Arvostele