Kartiopylväs 2-varsi - T120B110K 10m Kartiopylväs

10m teräskartiopylväs T-varrella, 60mm/2m, ei tyvikartiota
Sähkönumero: 4627775
GTIN: 6410046277757
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SJK-Valaisinpylväät
  • CE-merkitty
  • Kuumasinkitty teräs
  • Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
  • Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
  • Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
  • Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kartiopylväs 2-varsi
  • Tuotenimi: T120B110K 10m Kartiopylväs
  • Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
  • GTIN: 6410046277757
  • Toimittajan tuotekoodi: T120B110K 10M KARTIOPYLVÄS 2-VARSI

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 103 kg
  • Tilavuus: 256 L
  • Pituus: 10000 mm
  • Leveys: 160 mm
  • Korkeus: 160 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisinpylväs
  • Väri: Muu
  • Valopisteen korkeus: 10 m m
  • Valaisinvarren pituus: 2000 mm mm
  • Jalusta: Ei
  • Pinnan suojaus: sinkitty
  • Seinämän paksuus: 3 mm mm
  • Kokonaispituus: 10.5 m m
  • Latvan halkaisija: 60 mm mm
  • Valaisinpylvään varsi: Kaksinkertainen
  • Materiaali: Teräs
  • Olakepylväs: Ei
  • Alaosan halkaisija: 160 mm mm
  • Juuriosan suojaus: Ei ole
  • Suippeneva: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kartiopylväs 2-varsi - T120B110K 10m Kartiopylväs
Arvostele