Kartiopylväs 2-varsi - T115B110K 10 m Kartiopylväs
10m teräskartiopylväs T-varrella, 60mm/3m, ei tyvikartiota
Sähkönumero:
4627769
GTIN:
6410046277696
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SJK-Valaisinpylväät
- CE-merkitty
- Kuumasinkitty teräs
- Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
- Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
- Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
- Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kartiopylväs 2-varsi
- Tuotenimi: T115B110K 10 m Kartiopylväs
- Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
- GTIN: 6410046277696
- Toimittajan tuotekoodi: T115B110K 10 M KARTIOPYLVÄS 2-VARSI
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 99 kg
- Tilavuus: 256 L
- Pituus: 10000 mm
- Leveys: 160 mm
- Korkeus: 160 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylväs
- Väri: Muu
- Valopisteen korkeus: 10 m m
- Valaisinvarren pituus: 1500 mm mm
- Jalusta: Ei
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Seinämän paksuus: 3 mm mm
- Kokonaispituus: 10.5 m m
- Latvan halkaisija: 60 mm mm
- Valaisinpylvään varsi: Kaksinkertainen
- Materiaali: Teräs
- Olakepylväs: Ei
- Alaosan halkaisija: 160 mm mm
- Juuriosan suojaus: Ei ole
- Suippeneva: Kyllä
Kirjoita arvostelu