T110B110K 10m Kartiopylväs - Kartiopylväs 2-varsi
10m teräskartiopylväs T-varrella, 60mm/2m, ei tyvikartiota
Sähkönumero:
4627768
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SJK-Valaisinpylväät
- CE-merkitty
- Kuumasinkitty teräs
- Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
- Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
- Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
- Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: T110B110K 10m Kartiopylväs
- Tuotenimi: Kartiopylväs 2-varsi
- Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 0 kg
- Tilavuus: 0
- Pituus: 0 mm
- Leveys: 0 mm
- Korkeus: 0 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 0
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylväs
Kirjoita arvostelu