Kartiopylväs 1-varsi - P210B208K 8m Kartiopylväs

8 m teräskartiopylväs P-varrella, 76mm/1m, ei tyvikartioa
Sähkönumero: 4627746
GTIN: 6410046277467
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SJK-Valaisinpylväät
  • CE-merkitty
  • Kuumasinkitty teräs
  • Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
  • Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
  • Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
  • Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kartiopylväs 1-varsi
  • Tuotenimi: P210B208K 8m Kartiopylväs
  • Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
  • GTIN: 6410046277467
  • Toimittajan tuotekoodi: P210B208K 8M KARTIOPYLVÄS 1-VARSI

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 83 kg
  • Tilavuus: 16.838 L
  • Pituus: 710 mm
  • Leveys: 154 mm
  • Korkeus: 154 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisinpylväs
  • Väri: Muu
  • Valopisteen korkeus: 8 m m
  • Valaisinvarren pituus: 1000 mm mm
  • Jalusta: Ei
  • Pinnan suojaus: sinkitty
  • Seinämän paksuus: 3 mm mm
  • Kokonaispituus: 8.5 m m
  • Latvan halkaisija: 76 mm mm
  • Valaisinpylvään varsi: Yksittäinen
  • Materiaali: Teräs
  • Olakepylväs: Ei
  • Alaosan halkaisija: 154 mm mm
  • Juuriosan suojaus: Ei ole
  • Suippeneva: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kartiopylväs 1-varsi - P210B208K 8m Kartiopylväs
Arvostele