Kartiopylväs - A205SK 5m Kartiopylväs
5m teräskartiopylväs, 60mm latva, ei tyvikartiota
Sähkönumero:
4627741
GTIN:
6410046277412
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SJK-Valaisinpylväät
- CE-merkitty
- Kuumasinkitty teräs
- Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
- Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
- Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
- Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kartiopylväs
- Tuotenimi: A205SK 5m Kartiopylväs
- Yleisnimi: Kartiopylväs
- Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
- GTIN: 6410046277412
- Toimittajan tuotekoodi: A205SK 5M KARTIOPYLV
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 38 kg
- Tilavuus: 73.205 L
- Pituus: 5000 mm
- Leveys: 121 mm
- Korkeus: 121 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Kyllä
- Hankinta-aika: 14 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylväs
- Väri: Muu
- Valopisteen korkeus: 5 m m
- Valaisinvarren pituus: 0 mm mm
- Jalusta: Ei
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Seinämän paksuus: 3 mm mm
- Kokonaispituus: 5.5 m m
- Latvan halkaisija: 60 mm mm
- Valaisinpylvään varsi: Ei ole
- Materiaali: Teräs
- Olakepylväs: Ei
- Alaosan halkaisija: 121 mm mm
- Juuriosan suojaus: Ei ole
- Suippeneva: Kyllä
Kirjoita arvostelu