Kartiopylväs - A204SK 4m Kartiopylväs

4m teräskartiopylväs, 60mm latva, ei tyvikartiota
Sähkönumero: 4627740
GTIN: 6410046277405
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SJK-Valaisinpylväät
  • CE-merkitty
  • Kuumasinkitty teräs
  • Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
  • Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
  • Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
  • Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kartiopylväs
  • Tuotenimi: A204SK 4m Kartiopylväs
  • Yleisnimi: Kartiopylväs
  • Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
  • GTIN: 6410046277405
  • Toimittajan tuotekoodi: A204SK 4M KARTIOPYLV

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 0
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 30 kg
  • Tilavuus: 48.4 L
  • Pituus: 4000 mm
  • Leveys: 110 mm
  • Korkeus: 110 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 14 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisinpylväs
  • Väri: Muu
  • Valopisteen korkeus: 4 m m
  • Valaisinvarren pituus: 0 mm mm
  • Jalusta: Ei
  • Pinnan suojaus: sinkitty
  • Seinämän paksuus: 3 mm mm
  • Kokonaispituus: 4.5 m m
  • Latvan halkaisija: 60 mm mm
  • Valaisinpylvään varsi: Ei ole
  • Materiaali: Teräs
  • Olakepylväs: Ei
  • Alaosan halkaisija: 110 mm mm
  • Juuriosan suojaus: Ei ole
  • Suippeneva: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kartiopylväs - A204SK 4m Kartiopylväs
Arvostele