P115B108K 8m Kartiopylväs - Kartiopylväs 1-varsi

8m teräskartiopylväs P-varrella, 60mm/1,5m, ei tyvikartiota
Sähkönumero: 4627739
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SJK-Valaisinpylväät
  • CE-merkitty
  • Kuumasinkitty teräs
  • Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
  • Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
  • Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
  • Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: P115B108K 8m Kartiopylväs
  • Tuotenimi: Kartiopylväs 1-varsi
  • Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 0 kg
  • Tilavuus: 0
  • Pituus: 0 mm
  • Leveys: 0 mm
  • Korkeus: 0 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Kyllä
  • Hankinta-aika: 0

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisinpylväs
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:P115B108K 8m Kartiopylväs - Kartiopylväs 1-varsi
Arvostele