Kartiopylväs 2-varsi - T140C312K 12m Kartiopylväs
12m teräskartiopylväs T-varrella, 89mm/8m, 4mm seinämä, ei tyvikartiota
Sähkönumero:
4627736
GTIN:
6410046277368
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SJK-Valaisinpylväät
- CE-merkitty
- Kuumasinkitty teräs
- Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
- Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
- Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
- Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kartiopylväs 2-varsi
- Tuotenimi: T140C312K 12m Kartiopylväs
- Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
- GTIN: 6410046277368
- Toimittajan tuotekoodi: T140C312K 12M KARTIOPYLVÄS 2-VARSI
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 246 kg
- Tilavuus: 534.252 L
- Pituus: 12000 mm
- Leveys: 211 mm
- Korkeus: 211 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylväs
- Väri: Muu
- Valopisteen korkeus: 12 m m
- Valaisinvarren pituus: 4000 mm mm
- Jalusta: Ei
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Seinämän paksuus: 4 mm mm
- Kokonaispituus: 12.5 m m
- Latvan halkaisija: 89 mm mm
- Valaisinpylvään varsi: Kaksinkertainen
- Materiaali: Teräs
- Olakepylväs: Ei
- Alaosan halkaisija: 211 mm mm
- Juuriosan suojaus: Ei ole
- Suippeneva: Kyllä
Kirjoita arvostelu