Kartiopylväs 2-varsi - T310B212K 12m Kartiopylväs

12m teräskartiopylväs T-varrella, 89mm/2m, ei tyvikartiota
Sähkönumero: 4627732
GTIN: 6410046277320
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SJK-Valaisinpylväät
  • CE-merkitty
  • Kuumasinkitty teräs
  • Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
  • Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
  • Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
  • Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: Kartiopylväs 2-varsi
  • Tuotenimi: T310B212K 12m Kartiopylväs
  • Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
  • GTIN: 6410046277320
  • Toimittajan tuotekoodi: T310B212K 12M KARTIOPYLVÄS 2-VARSI

Tuotepakkaus

  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 160 kg
  • Tilavuus: 534.252 L
  • Pituus: 12000 mm
  • Leveys: 211 mm
  • Korkeus: 211 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 28 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisinpylväs
  • Väri: Muu
  • Valopisteen korkeus: 12 m m
  • Valaisinvarren pituus: 1000 mm mm
  • Jalusta: Ei
  • Pinnan suojaus: sinkitty
  • Seinämän paksuus: 3 mm mm
  • Kokonaispituus: 12.5 m m
  • Latvan halkaisija: 89 mm mm
  • Valaisinpylvään varsi: Kaksinkertainen
  • Materiaali: Teräs
  • Olakepylväs: Ei
  • Alaosan halkaisija: 211 mm mm
  • Juuriosan suojaus: Ei ole
  • Suippeneva: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:Kartiopylväs 2-varsi - T310B212K 12m Kartiopylväs
Arvostele