Kartiopylväs - B208SK 8m Kartiopylväs
8m teräskartiopylväs, 76mm latva, ei tyvikartiota
Sähkönumero:
4627728
GTIN:
6410046277283
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
SJK-Valaisinpylväät
- CE-merkitty
- Kuumasinkitty teräs
- Mitoitus standardin SFS-EN 40-3-3 mukaisesti
- Valmistettu standardin SFS-EN 40-5 mukaan
- Sinkitty standardin SFS-EN ISO 1461 mukaan
- Pylväs täyttää Liikenneviraston laatuvaatimukset
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Kartiopylväs
- Tuotenimi: B208SK 8m Kartiopylväs
- Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
- GTIN: 6410046277283
- Toimittajan tuotekoodi: B208SK 8M KARTIOPYLVÄS
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 81 kg
- Tilavuus: 231.2 L
- Pituus: 8000 mm
- Leveys: 170 mm
- Korkeus: 170 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 28 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylväs
- Väri: Muu
- Valopisteen korkeus: 8 m m
- Valaisinvarren pituus: 0 mm mm
- Jalusta: Ei
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Seinämän paksuus: 3 mm mm
- Kokonaispituus: 8.5 m m
- Latvan halkaisija: 76 mm mm
- Valaisinpylvään varsi: Ei ole
- Materiaali: Teräs
- Olakepylväs: Ei
- Alaosan halkaisija: 170 mm mm
- Juuriosan suojaus: Ei ole
- Suippeneva: Kyllä
Kirjoita arvostelu