Valaisinpylväskaappi - SK 160.1/M
Pulverimaalattu valaisinpylväskaappi liitinsarjalla sekä varokepesällä
Sähkönumero:
4619051
GTIN:
6418677406119
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Kuumasinkitty ja UV-kestoisella pulverimaalilla RAL 6013 maalattu valaisinpylväskaappi varokepesällä, varokkeella sekä liitinsarjalla. Tilattavissa myös muilla RAL väreillä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Valaisinpylväskaappi
- Tuotenimi: SK 160.1/M
- Yleisnimi: Valaisinpylväskaappi
- Tavaramerkki: ENSTO FINLAND
- GTIN: 6418677406119
- Toimittajan tuotekoodi: SK160.1/M
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 0
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 10 kg
- Tilavuus: 24.684 L
- Pituus: 1210 mm
- Leveys: 170 mm
- Korkeus: 120 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 44 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Kotelo/keskuskaappi
- Väri: Vihreä
- Leveys: 105 mm mm
- Korkeus: 2200 mm mm
- Syvyys: 100 mm mm
- RAL-numero: 6013
- Ovien lukumäärä: 1
- Materiaalin laatu: Muu
- Materiaali: Teräs
- Kotelointiluokka (IP): IP20
- Pintamateriaali: sinkitty
Kirjoita arvostelu