KAPU-HE turvapylväs - KAPU-HE 12 T 60 25

Voimakkaasti törmäysenergiaa sitova turvapylväs
Sähkönumero: 4607743
GTIN: 6410046077432
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Markkinoiden paras, KAPU®-HE EN 12767 mukainen voimakkaasti törmäysenergiaa vaimentava (myötäävä) valaisinpylväs

KAPU®-HE pylvään ainutlaatuinen, patentoitu rakenne alentaa matkustajan loukkaantumisriskiä. Pylvään runko sitoo törmäävän ajoneuvon liike-energian hidastaen nopeuden hallitusti turvalliselle tasolle. Näin KAPU®-HE suojelee törmäävän ajoneuvon matkustajia sekä muita tielläliikkujia. Kartiomainen pylväs sijoittuu standardin EN 12767 korkeimpaan luokkaan HE, 100. Kyseisen KAPU-HE luokan pylväitä voidaan käyttää kaikilla teillä liikenneturvallisuuden edistämiseksi. KAPU®-HE pylväitä suositellaan käytettäväksi silloin, kun pylväiden takana on kevyenliikenteen väylä tai puita. KAPU-HE 8 m ja 10 m pylväät kuuluvat matkustajille turvallisimpaan HE,3-luokkaan Kaikissa pylväissä valaisimien sopivuus ø 60 mm. Pidätetään oikeudet teknisiin muutoksiin.

KAPU Turvapylväät

  • Helsingin Teknillisen korkeakoulun testaama
  • Liikenneviraston hyväksymä
  • Saatavilla myös laipallisena versiona (ainoastaan HE)
  • ISO 9001:2000 laatujärjestelmä
  • Patentti 94890
  • CE-merkitty
Kirjoita tuotearvostelu

Tuotteen perustiedot

  • Lajimerkki: KAPU-HE turvapylväs
  • Tuotenimi: KAPU-HE 12 T 60 25
  • Yleisnimi: Turvapylväs
  • Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
  • GTIN: 6410046077432
  • Toimittajan tuotekoodi: KAPU-HE 12T6025

Tuotepakkaus

  • Tukkuerä: 1
  • Peruserä: 1
  • Yksikkö: KPL
  • Paino: 150 kg
  • Tilavuus: 514.13 L
  • Pituus: 12600 mm
  • Leveys: 202 mm
  • Korkeus: 202 mm

Tuotteen saatavuus

  • Varastoitava: Ei
  • Hankinta-aika: 21 pv

Tekniset tiedot

  • Tuoteluokka: Valaisinpylväs
  • Väri: Muu
  • Valopisteen korkeus: 12 m m
  • Valaisinvarren pituus: 2500 mm mm
  • Jalusta: Ei
  • Pinnan suojaus: sinkitty
  • Seinämän paksuus: 2 mm mm
  • Kokonaispituus: 12.5 m m
  • Latvan halkaisija: 60 mm mm
  • Valaisinpylvään varsi: Kaksinkertainen
  • Materiaali: Teräs
  • Olakepylväs: Ei
  • Alaosan halkaisija: 202 mm mm
  • Juuriosan suojaus: Ei ole
  • Suippeneva: Kyllä
Kirjoita arvostelu
Arvostelet tuotteen:KAPU-HE turvapylväs - KAPU-HE 12 T 60 25
Arvostele