KAPU-HE turvapylväs - KAPU-HE 12 S 60
KAPU®-HE pylvään ainutlaatuinen, patentoitu rakenne alentaa matkustajan loukkaantumisriskiä. Pylvään runko sitoo törmäävän ajoneuvon liike-energian hidastaen nopeuden hallitusti turvalliselle tasolle. Näin KAPU®-HE suojelee törmäävän ajoneuvon matkustajia sekä muita tielläliikkujia. Kartiomainen pylväs sijoittuu standardin EN 12767 korkeimpaan luokkaan HE, 100. Kyseisen KAPU-HE luokan pylväitä voidaan käyttää kaikilla teillä liikenneturvallisuuden edistämiseksi. KAPU®-HE pylväitä suositellaan käytettäväksi silloin, kun pylväiden takana on kevyenliikenteen väylä tai puita. KAPU-HE 8 m ja 10 m pylväät kuuluvat matkustajille turvallisimpaan HE,3-luokkaan Kaikissa pylväissä valaisimien sopivuus ø 60 mm. Pidätetään oikeudet teknisiin muutoksiin.
KAPU Turvapylväät
- Helsingin Teknillisen korkeakoulun testaama
- Liikenneviraston hyväksymä
- Saatavilla myös laipallisena versiona (ainoastaan HE)
- ISO 9001:2000 laatujärjestelmä
- Patentti 94890
- CE-merkitty
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: KAPU-HE turvapylväs
- Tuotenimi: KAPU-HE 12 S 60
- Yleisnimi: Turvapylväs
- Tavaramerkki: SÄHKÖ-JOKINEN
- GTIN: 6410046077128
- Toimittajan tuotekoodi: KAPU-HE 12S60
Tuotepakkaus
- Tukkuerä: 1
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 123 kg
- Tilavuus: 514.13 L
- Pituus: 12600 mm
- Leveys: 202 mm
- Korkeus: 202 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 21 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Valaisinpylväs
- Väri: Muu
- Valopisteen korkeus: 12 m m
- Valaisinvarren pituus: 0 mm mm
- Jalusta: Ei
- Pinnan suojaus: sinkitty
- Seinämän paksuus: 2 mm mm
- Kokonaispituus: 12.5 m m
- Latvan halkaisija: 60 mm mm
- Valaisinpylvään varsi: Yksittäinen
- Materiaali: Teräs
- Olakepylväs: Ei
- Alaosan halkaisija: 202 mm mm
- Juuriosan suojaus: Ei ole
- Suippeneva: Kyllä