Katuvalaisin - IRIS1 130W AS14
IRIS1 LED48 130W 19081 lm 740 AS14
Sähkönumero:
4531315
GTIN:
6418312162752
Tuotteen minimi tilauserä on 1 KPL
Moderni ja virtaviivainen katuvalaistuksen huipputuote, joka ylittää pohjoismaisten olosuhteiden tiukimmatkin laatuvaatimukset. Huippulaadukkaat komponentit ja innovatiivinen rakenne takaavat laadukkaan lopputuloksen missä tahansa katuvalaistusprojektissa. Valaisin on varustettu erityisellä turvakytkinmekanismilla joka mahdollistaa helpon asennettavuuden ja huollettavuuden. Tilauksesta valaisin voidaan varustaa sekä ylä- että alapuolisilla Zhaga- tai Nema- liittimillä.
Kirjoita tuotearvostelu
Tuotteen perustiedot
- Lajimerkki: Katuvalaisin
- Tuotenimi: IRIS1 130W AS14
- Tavaramerkki: BAT POWER
- GTIN: 6418312162752
- Toimittajan tuotekoodi: SFI115016
Tuotepakkaus
- Peruserä: 1
- Yksikkö: KPL
- Paino: 5.5 kg
- Tilavuus: 14.39 L
- Pituus: 510 mm
- Leveys: 297 mm
- Korkeus: 95 mm
Tuotteen saatavuus
- Varastoitava: Ei
- Hankinta-aika: 42 pv
Tekniset tiedot
- Tuoteluokka: Tie-/katu-/puistovalaisin
Kirjoita arvostelu